!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TG/10, NATUREL, CUIR/THINSULATE

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TG/10, NATUREL, CUIR/THINSULATE

MCR SAFETY

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TG/10, NATUREL, CUIR/THINSULATE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TG/10, NATUREL, CUIR/THINSULATE

GANTS PROTECTION CONTRE LE FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE AMÉRICAINE, TG/10, NATUREL, CUIR/THINSULATE

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$7.96 / PAIRE

Votre prix : 15,91 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF3313TXL
  • N° de modèle du manufacturier 3313TXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.13 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité dans le froid avec ces gants de protection contre le froid de coupe américaine. Ces gants en cuir de coupe américaine ont un pouce Keystone pour plus de confort et une manchette pour un enfilage et un retrait faciles. Avec une doublure Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants de couleur naturelle sont de très grande taille.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Matériau de paumeCuir
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de poignetCuir
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Unité de vente 10
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Nb de paires par paquet 10
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)