!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 7

ALPHATEC

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 7

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.50 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL53001070NA
  • N° de modèle du manufacturier 53-001-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.278 lb

Informations sur le produit

Ces gants Ansell AlphaTec 53-001 noirs/gris résistants aux produits chimiques sont composés de nylon, de néoprène et de nitrile. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés d’une manchette et sont chlorés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueOui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNéoprène/nitrile
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexOui
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI, EN 388, EN 404
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir, gris
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AGJKLPT
  • Famille de couleurs du gant Gris
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Température max. 212 Degrees F
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, G - Diéthylamine, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande