!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLN À CHAÎNE,MAN,CAP CHG 1 102,3 LB,PLN ÉLÉVATEUR 10 PI,CHAÎNE 10 PI L,PLAQUÉ NICKEL

PLN À CHAÎNE,MAN,CAP CHG 1 102,3 LB,PLN ÉLÉVATEUR 10 PI,CHAÎNE 10 PI L,PLAQUÉ NICKEL

KITO

PLN À CHAÎNE,MAN,CAP CHG 1 102,3 LB,PLN ÉLÉVATEUR 10 PI,CHAÎNE 10 PI L,PLAQUÉ NICKEL close
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
PLN À CHAÎNE,MAN,CAP CHG 1 102,3 LB,PLN ÉLÉVATEUR 10 PI,CHAÎNE 10 PI L,PLAQUÉ NICKEL

PLN À CHAÎNE,MAN,CAP CHG 1 102,3 LB,PLN ÉLÉVATEUR 10 PI,CHAÎNE 10 PI L,PLAQUÉ NICKEL

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $725.60 / CHAQUE
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
  • N° article KTOCX005-10-8
  • N° de modèle du manufacturier CX005-10-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Informations sur le produit

Ce pln manuel à chn léger et compact a un limiteur de surchrg et est doté d'un frn de type Weston, d'un sup. de pln monté sur crch (s/chariot) et d'un mouflage. Il a une cap. de chrg de 1 102,3 lb a/ une chrg nom. de trac. et de lev. de 42 lb, une haut. de lev. de 10 pi, et sa chn nickelée a une long. de 10 pi. l'ouv des crchs est de 9/10 po a/ un min. de 10 1/4 po entre les crchs. Garantie constructeur d'un an.

Spécifications techniques

  • ArticlePalan à chaîne manuel
  • Longueur de chaîne8 pi
  • Force pour lever la charge nominale 42 lb
  • Normes Norme de sécurité ASME B30.16, norme de performance HST-2M
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)