!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 100 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 100 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 100 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 100 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 100 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.23 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEP7520
  • N° de modèle du manufacturier EP7520
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette Faultless est adaptée aux applications plus légères compte tenu de sa charge nominale de 100 lb. Elle a un diamètre de trois pouces et une largeur de bande de roulement de 13/16 pouces. Elle pivote pour faciliter les mouvements lorsqu'elle est utilisée et est fabriquée à partir de caoutchouc dur pour offrir une durabilité supplémentaire tout en permettant un mouvement doux et silencieux sur une large gamme de surfaces.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)