!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 900 LB, FREIN, 2PO LARGEUR / 6PO DIAMÈTRE, PU MOULE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 900 LB, FREIN, 2PO LARGEUR / 6PO DIAMÈTRE, PU MOULE

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 900 LB, FREIN, 2PO LARGEUR / 6PO DIAMÈTRE, PU MOULE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 900 LB, FREIN, 2PO LARGEUR / 6PO DIAMÈTRE, PU MOULE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 900 LB, FREIN, 2PO LARGEUR / 6PO DIAMÈTRE, PU MOULE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.79 / CHAQUE
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
  • N° article FLLH1438-6X2SB
  • N° de modèle du manufacturier H1438-6X2SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette est robuste et pivotante pour faciliter le déplacement de votre article. Elle est dotée d'une roue de 2 x 6 pouces avec un roulement à rouleaux et du polyuréthane moulé, ce qui permet un mouvement en douceur tout en étant durable. Elle a une capacité de 900 lb et est idéale pour les applications industrielles générales de poids moyen à lourd, comme les chariots à plate-forme et les chariots à usage commercial.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Non marquant(e)Oui
  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Pour type de surface Béton
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)