!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 900 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX6PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 900 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX6PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 900 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX6PO DIA, POLYURÉTHANE close
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
ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 900 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX6PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 900 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX6PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.35 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3438-6
  • N° de modèle du manufacturier 3438-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Informations sur le produit

Conçue pour supporter 900 livres, cette roulette rigide est recommandée pour les applications industrielles et d'entrepôt moyennes à lourdes. La roue de six pouces a une bande de roulement en polyuréthane moulée de 2 pouces capable de résister à l'exposition à la vapeur, aux agents de nettoyage ou à d'autres agents corrosifs.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Application Pour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)