!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTS CARGO,ULTRA DOUX,7 PCH,HRC 2,BL MAR,36 PO ENTREJAMBE/44 PO TLE

PANTS CARGO,ULTRA DOUX,7 PCH,HRC 2,BL MAR,36 PO ENTREJAMBE/44 PO TLE

BIG BILL

PANTS CARGO,ULTRA DOUX,7 PCH,HRC 2,BL MAR,36 PO ENTREJAMBE/44 PO TLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANTS CARGO,ULTRA DOUX,7 PCH,HRC 2,BL MAR,36 PO ENTREJAMBE/44 PO TLE

PANTS CARGO,ULTRA DOUX,7 PCH,HRC 2,BL MAR,36 PO ENTREJAMBE/44 PO TLE

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI3233U9-44W36LNY
  • N° de modèle du manufacturier 3233U9-44W36LNY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon cargo marine a un entrejambe de 36 po et un tour de taille de 44 po. a/ 7 poches et fermeture éclair. Ils ont un poids de tissu de 9 oz et sont fabriqués en tissu UltraSoft. Ces pantalons ont une cote de risque de catégorie de danger de 2 et sont conformes à la norme CSA Z462.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • CouleurBleu marine
  • CaractéristiquesLéger
  • Passants pour ceinture inclusOui
  • ArticlePantalon cargo
  • Tour de taille maximal44 po
  • Type de pantalonPantalon de travail
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12,4 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E, ÉPI catégorie 2
  • Fermeture de la tailleAgrafe, glissière
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Pour hommes
  • Entrejambe 36 po
  • Nom du matériau Westex UltraSoft
  • Nb de poches 6
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille d'étiquette 44 x 36
  • Poche cargo incluse Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande