!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CALIBRATEUR DE PRES,EXTRN,16/100LB/PO2,COURANT 0-24 MA,PLG DE TEMP -40 ° C À -105 ° C

CALIBRATEUR DE PRES,EXTRN,16/100LB/PO2,COURANT 0-24 MA,PLG DE TEMP -40 ° C À -105 ° C

FLUKE

CALIBRATEUR DE PRES,EXTRN,16/100LB/PO2,COURANT 0-24 MA,PLG DE TEMP -40 ° C À -105 ° C close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CALIBRATEUR DE PRES,EXTRN,16/100LB/PO2,COURANT 0-24 MA,PLG DE TEMP -40 ° C À -105 ° C

CALIBRATEUR DE PRES,EXTRN,16/100LB/PO2,COURANT 0-24 MA,PLG DE TEMP -40 ° C À -105 ° C

FLUKE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET721EX1601
  • N° de modèle du manufacturier 4353265
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

Ce calibrateur de pression a une source de pression externe et d'une plage de mesure de courant 0-24 mA. Il a une mesure de pression interne de -14 à 16lb/po² et de -12 à 100lb/po² , d'une plage de temp. RTD de -40℃ à 150℃ et d'une précision de plage de pression interne de 0,025 %. Ce calibrateur a un écran LCD et a des cordons de test, des pinces crocodiles, un support magnétique, un certificat d'étalonnage, 4 piles alcalines AA et un étui.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtalonneur de pression
  • Fonctions de mesuremA, température, pression
  • Précision de la plage de pression interne0,025 %
  • Plage de mesure de courant0 - 24 mA
  • Plage de température du capteur à résistance (RTD)-40 Degrees C - 150 Degrees C
  • AffichageACL
  • Certificat d'étalonnageOui
  • ComprendFils d'essai, pinces crocodile, support magnétique, certificat d'étalonnage, piles, coffre
  • Source de pression Externe
  • Plage de mesure de pression interne -14 - 16 lb/po², -12 - 100 lb/po²
  • Tension de boucle Non
  • Type de capteur de température à résistance (RTD) PT100 385
  • Unités de pression affichées lb/po², po d'eau (à 4 Degrees C, 20 Degrees C, 60 Degrees C), cm d'eau (à 4 Degrees C, 20 Degrees C), bar, mbar, Mpa, kPa, po de mercure (à 0 Degrees C), mm de mercure (à 0 Degrees C), kg/cm², mm d'eau (à 4 Degrees C, 20 Degrees C), pi d'eau (à 60 Degrees F)
  • Cote de sécurité IECEx, Atex Ex ia IIB T3 Gb (Zone 1)
  • Alimenté(e) par (4) piles alcalines
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)