!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONSTRUCTION,SOUTERRAIN HUMIDE NON MÉTALLIQUE,NOIR,0.585 X 0.282 PO,CAL 12,PVC/CUIVRE

FIL DE CONSTRUCTION,SOUTERRAIN HUMIDE NON MÉTALLIQUE,NOIR,0.585 X 0.282 PO,CAL 12,PVC/CUIVRE

SOUTHWIRE

FIL DE CONSTRUCTION,SOUTERRAIN HUMIDE NON MÉTALLIQUE,NOIR,0.585 X 0.282 PO,CAL 12,PVC/CUIVRE close
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
FIL DE CONSTRUCTION,SOUTERRAIN HUMIDE NON MÉTALLIQUE,NOIR,0.585 X 0.282 PO,CAL 12,PVC/CUIVRE

FIL DE CONSTRUCTION,SOUTERRAIN HUMIDE NON MÉTALLIQUE,NOIR,0.585 X 0.282 PO,CAL 12,PVC/CUIVRE

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,28 $ / MÈTRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 75 = 1 296,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 75. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWI47186376
  • N° de modèle du manufacturier 47186376
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

fil de construction souterrain non métallique pour les endroits humides et corrosifs tels que les sous-sols humides. Ce fil noir avec une gaine en PVC noire fournit une isolation pour le fil de cuivre à l'intérieur, assurant flexibilité et durabilité. Ce fil a un diamètre de 0,585 po sur 0,282 po avec une taille de fil de calibre 12. Il répond aux normes ASTM et CSA, assurant une haute qualité et durabilité lors de l'utilisation.

Spécifications techniques

  • ArticleCâble
  • Taille de fil10 AWG
  • Longueur246 pi
  • Nb de conducteurs2
  • Matériau d'isolationPVC
  • Couleur de gaineNoir
  • Température nominale-40 Degrees F à 140 Degrees F
  • Type de produit Câble
  • Couleur de fil Noir
  • Conception du conducteur Câblé
  • Matériau de gaine PVC
  • D.E. nominal 0,585 po x 0,282 po
  • Tension (V) 300 V
  • Normes ASTM, Code canadien de l'électricité 1, CSA C22.2 No. 48 (câble à gaine non métallique), indice de résistance à la flamme CSA FT1
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)