!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RATLR VRAC,COMPL,H 72PO,LA72PO,P36PO,GR

RATLR VRAC,COMPL,H 72PO,LA72PO,P36PO,GR

LYON LLC

RATLR VRAC,COMPL,H 72PO,LA72PO,P36PO,GR close
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
RATLR VRAC,COMPL,H 72PO,LA72PO,P36PO,GR

RATLR VRAC,COMPL,H 72PO,LA72PO,P36PO,GR

LYON LLC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $521.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article LYNDD67313
  • N° de modèle du manufacturier DD67313
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 96.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRâtelier de rangement en vrac
  • Capacité de charge par étagère1 900 lb
  • Profondeur hors tout36 po
  • Largeur hors tout72 po
  • Calibre du poteauCal. 14
  • Finition du platelageRevêtement en poudre
  • Matériau de la carcasseAcier
  • MobilitéFixe
  • Nb de montants1
  • Configuration des étagères Unité additionnelle
  • Capacité de charge de l'unité entière 5 700 lb
  • Hauteur hors tout 72 po
  • Augmentations d'ajustement d'étagère 1 1/2 po
  • Incluant le platelage Non
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Type de fixation Montage au sol: montage mural
  • Comprend Montants soudés, (6) poutres, (2) supports par niveau allant de l'avant vers l'arrière
  • Calibre de l'étagère Cal. 14
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation
    Certification environnementale et autres reconnaissances: GREENGUARD(R) GOLD Certified