!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À ÉPAULE BOULON À ŒIL,ÉCROU HEX LOURD,GALVANISÉ,2600 LB,5,12 PO,1/2 X 3 1/2 PO,AC FORGÉ

ÉCROU À ÉPAULE BOULON À ŒIL,ÉCROU HEX LOURD,GALVANISÉ,2600 LB,5,12 PO,1/2 X 3 1/2 PO,AC FORGÉ

CROSBY

ÉCROU À ÉPAULE BOULON À ŒIL,ÉCROU HEX LOURD,GALVANISÉ,2600 LB,5,12 PO,1/2 X 3 1/2 PO,AC FORGÉ close
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
ÉCROU À ÉPAULE BOULON À ŒIL,ÉCROU HEX LOURD,GALVANISÉ,2600 LB,5,12 PO,1/2 X 3 1/2 PO,AC FORGÉ

ÉCROU À ÉPAULE BOULON À ŒIL,ÉCROU HEX LOURD,GALVANISÉ,2600 LB,5,12 PO,1/2 X 3 1/2 PO,AC FORGÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.37 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1045130
  • N° de modèle du manufacturier 1045130
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce boulon à œillet avec écrou à épaulement est galvanisé. Il mesure 1/2 x 3 1/2 po et a une limite de charge de travail de 2 600 lb. Il est fabriqué en acier forgé et fourni avec des écrous hexagonaux standard galvanisés par trempage à chaud pour usage intense. Il a une longueur fermée de 5.12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulonneries d'épaule
  • MatériauAcier forgé
  • Type Galvanisé
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)