!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, HUMIDE/SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, HUMIDE/SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE

NORTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, HUMIDE/SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, HUMIDE/SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, HUMIDE/SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN45926
  • N° de modèle du manufacturier 70184645926
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée MaxCut 4X4 a une épaisseur de plaque de 0,125 pouce et un diamètre de 14 pouces. Elle est dotée d'un arbre rond d'un pouce ou de 20 mm et d'une vitesse maximale de 5 460 tr/min. La lame de coupe humide/sèche est dotée de 20 jantes segmentées qui coupent l'acier au carbone souple avec une profondeur de coupe maximale de cinq pouces. Elle est destinée aux scies à grande vitesse.

Spécifications techniques

  • ArticleLames de scie diamantées
  • Pour type de scieHigh Speed Saws
  • Type de rebordSegmenté
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 14 po
  • Type de coupe Sèche/humide
  • Classe/qualité Modèle excellence
  • Épaisseur de plaque 0,125 po
  • Pays d’origine Liban (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande