!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 1 1/2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 3/8 PO,BIMÉT

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 1 1/2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 3/8 PO,BIMÉT

LENOX

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 1 1/2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 3/8 PO,BIMÉT close
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
FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 1 1/2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 3/8 PO,BIMÉT

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 1 1/2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 3/8 PO,BIMÉT

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.06 / CHAQUE
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
  • N° article LNX1787561
  • N° de modèle du manufacturier 1787561
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Travaillez à travers du bois humide, du bois dur ou des 4x4 avec ce foret bimétallique auto-alimenté. Conçu avec un tranchant en acier rapide et un bord chanfreiné, ce foret durable coupe des trous lisses et propres avec moins de temps et d'effort. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté avec une lime. Il mesure sept pouces de longueur totale, 1 1/2 pouces de diamètre avec une taille de tige de 1/2 pouce, et une entrée de tuyau de 1 3/8 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Longueur hors tout7 po
  • ComprendBois avec clous
  • Style de foret Self Feed
  • Taille de tige 1/2 po
  • À utiliser avec Bois