!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMÉ DE CONTACT, CENTREFIRE, 0,045PO/1,2MM

PMÉ DE CONTACT, CENTREFIRE, 0,045PO/1,2MM

BERNARD

PMÉ DE CONTACT, CENTREFIRE, 0,045PO/1,2MM close
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
PMÉ DE CONTACT, CENTREFIRE, 0,045PO/1,2MM

PMÉ DE CONTACT, CENTREFIRE, 0,045PO/1,2MM

BERNARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.93 / CHAQUE
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
  • N° article BRNT045
  • N° de modèle du manufacturier T-045
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1437
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes contacts
  • SérieCenterfire(TM)
  • Compatible avec sérieBTB, Clean Air, Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, S-Gun, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol
  • Pour la série de busesLarge Centerfire, Small Centerfire
  • Numéro de la pointe de contactT-045
  • MatériauCuivre
  • Diamètre extérieur0,35 po
  • Compatible avec marque Bernard, Miller
  • Compatible avec le modèle 198127, 198128, 198129, 198130, 300001, 300003, 300004, 301568, 301569, 301570, 301571, 301572, 301573, CL4015NK3IMC, CL4015NK8EMC, Q1515AB8BM, Q1515AB8BT, Q2015AB8CMC, Q2015AB8CTC, Q2015TB8CMC, Q2015TB8CTC, Q3015AE8ELC, Q3015AE8EMC, Q3015AE8ETC, Q3015AE8HMC, Q3015AE8XMC, Q3015TE8ELC, Q3015TE8EMC, Q3015TE8ETC, Q4015AE8ELC, Q4015AE8EMC, Q4015AE8ETC, Q4015AE8HMC, Q4015AE8IMC, Q4015TE8ELC, Q4015TE8EMC, Q4015TE8ETC, Q4025AE8EMC, Q5015GI8IMC, Q5015GI8LMC
  • Diamètre maximal du fil 0,045 po
  • Pour le numéro du diffuseur de gaz D-1, DS-1
  • Procédés de soudage MIG
  • D.I. du tuyau ondulé 0,045 po
  • Longueur hors tout 1,5 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)