!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 1 PORT, RAPIDE, 100V À 240V AC, 2,5 À 5 AH, 43 À 95 MINUTES

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 1 PORT, RAPIDE, 100V À 240V AC, 2,5 À 5 AH, 43 À 95 MINUTES

RIDGID

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 1 PORT, RAPIDE, 100V À 240V AC, 2,5 À 5 AH, 43 À 95 MINUTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 1 PORT, RAPIDE, 100V À 240V AC, 2,5 À 5 AH, 43 À 95 MINUTES

CHARGEUR DE BATTERIE, 18V, LI-ION, 1 PORT, RAPIDE, 100V À 240V AC, 2,5 À 5 AH, 43 À 95 MINUTES

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RDG64383
  • N° de modèle du manufacturier 64383
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Informations sur le produit

Ce chargeur de batterie rapide de 100 V à 240 V CA avec une prise à deux broches possède un seul port qui charge les batteries lithium-ion 18 V d'une capacité de 2,5 Ah en 43 minutes et de 5 Ah en 95 minutes. Il dispose d'indicateurs LED intégrés, d'une capacité de chargement de voiture et d'une conception de refroidissement par convection passive. Le chargeur est destiné à être utilisé avec les batteries Ridgid.

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de pile
  • Temps de charge39 min, 82 min
  • Nb de connexions1
  • Pour tension de batterie (V)18 V
  • Classe de chargeurRapide
  • Lampe témoinOui
  • À utiliser avecPiles au lithium 18 V RIDGID
  • CaractéristiquesIndicateurs DEL intégrés, capacité de chargement en voiture, conception de refroidissement par convection passive
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Marque de l'outilRIDGID
  • Capacité de la batterie 2,5 Ah, 5 Ah
  • Capacité de la batterie chargée en 1 heure 4 Ah
  • Tension de port de charge 18 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 100 à 240 VCA
  • Pour composition chimique de pile Ions de lithium
  • Type de fiche Deux broches
  • Comprend Cordon de recharge 12 VCC
  • Série 18 V
  • Système de suivi sans fil Non
  • Type de chargement/nombre de ports Chargement à port unique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande