!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, INDUSTRIEL, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 200

SACS ORDURES, INDUSTRIEL, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 200

GRAINGER

SACS ORDURES, INDUSTRIEL, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 200 close
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
SACS ORDURES, INDUSTRIEL, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 200

SACS ORDURES, INDUSTRIEL, NOIR, 35X50PO, PEBDL, CA 200

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.71 / CAISSE de 200
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
  • N° article TGY3738-01
  • N° de modèle du manufacturier 3738-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.1 lb

Informations sur le produit

Ces sacs poubelles noirs en polyéthylène basse densité mesurent 35 x 50 pouces et sont idéaux pour les déchets lourds. Ces sacs à ordures sont fabriqués d'un mélange de résines recyclées de haute qualité, qui s'étirent pour s'adapter aux déchets et résistent aux déchirures, aux impacts et aux perforations. Chaque caisse contient 200 sacs et possède une languette perforée sur le panneau avant pour une distribution facile.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs standard
  • Largeur35 po
  • Épaisseur0,64 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
  • ParfumSans parfum
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/200 sacs
  • Légende Haute densité
  • Sacs par rouleau Pas un rouleau
  • Sacs par paquet 200
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)