!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER, DEL, 12 000LM, 1 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ, IP54

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER, DEL, 12 000LM, 1 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ, IP54

PELICAN

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER, DEL, 12 000LM, 1 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ, IP54 close
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
ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER, DEL, 12 000LM, 1 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ, IP54

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER, DEL, 12 000LM, 1 NIVEAUX DE LUMINOSITÉ, IP54

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,427.18 / CHAQUE
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
  • N° article PLC9460BK
  • N° de modèle du manufacturier SCBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 59.0 lb

Informations sur le produit

Cet éclairage temporaire de chantier comprend des instructions, une batterie, un chargeur, un bloc d'éclairage, des mâts extensibles, des têtes d'éclairage, un chargeur CA et une ampoule intégrée. Conforme aussi aux normes : CE. De 106 W avec des batteries au plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleÉclairage temporaire de chantier
  • Composition chimique de pile/batteriePlomb-acide
  • Luminosité maximale12 000 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation13 pi
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Type de montageSupport au sol
  • Spécification des zones dangereusesAucune classification
  • Réglage de la hauteur maximale79 po
  • Niveaux de luminosité12 000 lm
  • Désignation du cordonSJTW
  • Couleur de têteNoir
  • Comprend les batteriesOui
  • Protège-lampePolypropylène
  • Répartition lumineuseInondation
  • Hauteur hors tout79 po
  • Niveaux de temps de fonctionnement3 h, 9 h
  • Puissance (W)106 W
  • Source d'alimentation Batterie, filaire
  • Durée d'exécution maximale 24 h
  • Nombre de niveaux de luminosité 1
  • Tension de fonctionnement 12 VCC
  • Nb de têtes de lampes 2
  • Couleur de monture Noir
  • Indice IP IP54
  • Ampoule incluse Intégré
  • Temps de charge 8 h
  • Calibre des fils du cordon 16 AWG
  • Comprend Instructions, batterie, chargeur, unité d'éclairage, mâts extensibles, têtes d'éclairage, chargeur CA
  • Type de lampe de travail Lumière de support au sol
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Nombre de fils de cordon 16
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacement Non
  • Normes CE