Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriquée en tricot côtelé Kermel, Lenzing FR et élasthanne, l'indice TPP de cette cagoule est de 42,4. De couleur beige, la cagoule pleine grandeur présente une face Easy Seal a/un élastique de 1/2 po sur les bords. Les épaules crantées, les doubles couches et la construction à coutures plates améliorent le confort et l'ajustement. Elle est de taille universelle, a/poids de 8,4 oz par mètre carré.
Spécifications techniques
ArticleCapuchon résistant aux éclairs d'arc électrique
CouleurBeige
CaractéristiquesL'ouverture Easy Seal avec un élastique de 1/2 po autour des bords, les épaules échancrées, les doubles couches et la construction à coutures plates améliorent le confort et l'ajustement.
Nom du matériauKermel, Lenzing FR, élasthanne
NormesNFPA 1971
Valeur ATPV38 cal/cm²
Poids du tissu8,4 oz/vg2
Type de capuchonSoulever à l'avant
TailleUniversel
Type de vêtementCapuchon résistant aux éclairs d'arc électrique
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca