!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR COMBIN.RES. ARCS ELECTR.,BL MARIN,TG

TR COMBIN.RES. ARCS ELECTR.,BL MARIN,TG

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL

TR COMBIN.RES. ARCS ELECTR.,BL MARIN,TG close
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
TR COMBIN.RES. ARCS ELECTR.,BL MARIN,TG

TR COMBIN.RES. ARCS ELECTR.,BL MARIN,TG

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,223.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23TN79
  • N° de modèle du manufacturier AG-12-CV-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de vêtements résistants aux arcs électriques
  • Valeur ATPV12,0 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Nom commercial du matériau du vêtementUltraSoft
  • Taille du gant11
  • Type de capot inclusTricot
  • Comprend un sac de transportOui
  • Écran facial inclusOui
  • Comprend des gantsOui
  • Comprend une capucheOui
  • Entrejambe32 po
  • Taille de poitrine maximale50 po
  • Taille de poitrine minimale48 po
  • TailleTG
  • Taille d'étiquette42 x 32
  • Revêtement de l'hublotGris neutre teinté
  • Type de produit Ensemble de vêtements résistants aux arcs électriques
  • Type de cheville Auto-agrippante
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Mélange résistant au feu à base de 88 % de coton et de 12 % de nylon, composé de tissus Ultrasoft de poids et de couches variés
  • Matériau du gant Cuir, caoutchouc
  • Capuchon/écran facial de protection maximale contre les éclairs d'arc électrique 12 cal/cm²
  • Comprend Gants en caoutchouc de classe 0 de 11 po, gants de protection en cuir de 12 po, cagoule, support de casquette, combinaison, bouchons d'oreille, écran facial avec mentonnière, sac à gants et à équipement, casquette rigide, lunettes de sécurité
  • Vêtements inclus Combinaisons
  • Protections de gants incluses Oui
  • Casque inclus Écran facial et cagoule
  • Lunettes de sécurité incluses Oui
  • Type de trousse Ensemble de combinaison
  • Tour de taille maximal 42 po
  • Tour de taille minimal 40 po
  • Normes ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E 2012
  • S'adapte aux bottes Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)