!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFRACTOMETRE ANALOGIQUE,UREE

REFRACTOMETRE ANALOGIQUE,UREE

VEE GEE

REFRACTOMETRE ANALOGIQUE,UREE close
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
REFRACTOMETRE ANALOGIQUE,UREE

REFRACTOMETRE ANALOGIQUE,UREE

VEE GEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36TY17
  • N° de modèle du manufacturier URX-60
  • N° de classification normalisée des produits et services 41115312
  • PAGE DU CATALOGUE # 205
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéfractomètre analogique
  • Compensation de température automatiqueNon
  • FonctionMesure le fluide d'échappement diesel
  • Longueur14-1/2 po
  • Hauteur4 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Plage 1 à 60 % d'urée
  • Précision +/-0,5 %
  • Caractéristiques Affichage de l'échelle, plaquette de protection contre la lumière du jour à double charnière, le corps du réfractomètre ne pivote pas, anneau de calibrage, poignée et collerette en caoutchouc pour l'œil, focale en verre de très haute qualité, accueille un prisme en métal
  • Largeur 4 po
  • Comprend Étui de transport en nylon, pipette jetable