!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE P/EPURATR AIR,20X25X5,25 PI2,PQ2

FILTRE P/EPURATR AIR,20X25X5,25 PI2,PQ2

GRAINGER

FILTRE P/EPURATR AIR,20X25X5,25 PI2,PQ2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILTRE P/EPURATR AIR,20X25X5,25 PI2,PQ2

FILTRE P/EPURATR AIR,20X25X5,25 PI2,PQ2

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.74 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS36PT12
  • N° de modèle du manufacturier 36PT12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1971
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre à air pour fournaise
  • Cote de performanceMERV 8
  • Hauteur réelle19 5/8 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible82655.052025
  • Type de matière du filtre à airMélange de polyester
  • Filtres jusqu'à3 microns
  • Efficacité du filtre30 à 35 %
  • Matériau de la carcasseCarton
  • NormesClassé UL 900
  • Type de filtre Plissé
  • Profondeur réelle 4 3/4 po
  • Largeur réelle 24 1/8 po
  • Nombre de filtres 2
  • Type de couche filtrante Électrostatique
  • Filtre Poils d'animaux, poussière, moisissures
  • Débit d'air à 300 pi/min 1 042 pi³/min
  • Zone de média 25 pi²
  • Type de produit Filtre à air pour fournaise
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande