!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F,LB/PO2 225,NR,250 X 1/2 X 7/8 PO,EPDM

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F,LB/PO2 225,NR,250 X 1/2 X 7/8 PO,EPDM

FAIRVIEW

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F,LB/PO2 225,NR,250 X 1/2 X 7/8 PO,EPDM close
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
TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F,LB/PO2 225,NR,250 X 1/2 X 7/8 PO,EPDM

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F,LB/PO2 225,NR,250 X 1/2 X 7/8 PO,EPDM

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $470.16 / CHAQUE
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
  • N° article FARHAB8REELEA
  • N° de modèle du manufacturier HAB-8-REELP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Informations sur le produit

Inspectez le tuyau de frein pour vous assurer de son bon fonctionnement. Ce tuyau de frein à air mesure 250 x 3/8 x 3/4 po. Il a une pression de fonctionnement de 225 lb/po2. Il est destiné à être utilisé avec des camions et des remorques et peut résister à des températures comprises entre 40 F et 200 F. Ce tuyau est noir et fabriqué en EPDM. Il répond aux normes SAE J1402 et DOT.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour frein à air
  • Plage de température40 - 200
  • Diamètre intérieur (po)1/2
  • Pression d'utilisation (lb/po²)225
  • CouleurNoir
  • NormesSAE J1402, DOT (Département de Transports)
  • Type Automobile
  • Longueur 250 pi
  • Diamètre extérieur (po) 7/8
  • Matériau EPDM
  • À utiliser avec Camions et remorques
  • Quantité par paquet 1