!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADHÉSIF ÉPOXYDE, 2216, DURCISSEMENT À TEMP. AMBIANTE, 1PTE, TRANSPARENT, LIQUIDE ÉPAIS, PQ6

ADHÉSIF ÉPOXYDE, 2216, DURCISSEMENT À TEMP. AMBIANTE, 1PTE, TRANSPARENT, LIQUIDE ÉPAIS, PQ6

3M

ADHÉSIF ÉPOXYDE, 2216, DURCISSEMENT À TEMP. AMBIANTE, 1PTE, TRANSPARENT, LIQUIDE ÉPAIS, PQ6 close
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
ADHÉSIF ÉPOXYDE, 2216, DURCISSEMENT À TEMP. AMBIANTE, 1PTE, TRANSPARENT, LIQUIDE ÉPAIS, PQ6

ADHÉSIF ÉPOXYDE, 2216, DURCISSEMENT À TEMP. AMBIANTE, 1PTE, TRANSPARENT, LIQUIDE ÉPAIS, PQ6

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $922.08 / PAQUET de 2
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
  • N° article MMM2216-1QT-KIT-CA
  • N° de modèle du manufacturier 2216-1QT-KIT-CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.25 lb

Informations sur le produit

Cet adhésif époxyde Scotch-Weld est gris et est livré dans une canette. Conforme aux normes NASA STD 6001 et UL94 HB. Il comprend une résine seulement. Il nécessite un temps de travail de 90min, et a une résistance à la traction de 3200psi et à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleAdhésif époxyde
  • Couverture320 pi²/gal
  • Couleur de cuissonGris
  • Composants inclusRésine uniquement
  • Faible odeurNon
  • Matériaux collésMaçonnerie, métaux
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV0,004
  • Temps de travail90 minutes
  • Température de performance maximale24 Degrees C
  • Volume de résine3,8 l
  • Résistance au cisaillement3 200 lb/po²
  • Volume total3,8 L
  • Viscosité minimale75 000 CP
  • Applications principalesCollage, encapsulation, assemblage de composants de disques durs, assemblage par laminage de grande surface, enrobage, scellement, assemblage de petits joints
  • Temps jusqu'à durcissement complet7 jours
  • Couleur du durcisseurAmbre
  • Type de contenant Cannette
  • Méthode de durcissement Chaleur
  • Caractéristiques 100 % solide, désaération extrême pour des lignes de liaison sans vide très denses, test d'inflammabilité conforme à la norme UL94 HB, adhésif thermodurcissable, résistance aux températures plus élevée que les adhésifs époxy en deux parties, une partie, la consistance de la pâte souple s'insère dans les endroits requis, sans affaissement, il s'agit de la version régulière du modèle 2214
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur(e), extérieur(e)
  • Qualité marine Non
  • Poids du contenu en COV 3,9 g/L
  • Résistance à l'eau Résistant à l'eau
  • Température d'application maximale 350 Degrees F
  • Type de résine Époxy
  • Série Scotch-Weld
  • Normes NASA STD 6001, UL94 HB
  • Viscosité maximum 150,000 cP
  • Ne s'affaisse pas Non
  • Méthode d'application Équipement de distribution
  • Résistance à la traction 3 200 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)