!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPP BILLE COMMND PNEU,2PO,INOX 316

SOUPP BILLE COMMND PNEU,2PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

SOUPP BILLE COMMND PNEU,2PO,INOX 316 close
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
SOUPP BILLE COMMND PNEU,2PO,INOX 316

SOUPP BILLE COMMND PNEU,2PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,690.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14N254
  • N° de modèle du manufacturier 90C2.0C/100-5SC-XX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1798
  • Poids à l’expédition 23.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille à commande pneumatique
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression requise80 lb/po²
  • Plage de température14 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • MontageDirect
  • Groupe (vannes à bille)Commandée
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Serre-joints
  • Pression max. Pression de service à froid de 1 000 lb/po²
  • Pression d'entrée max. 120 lb/po²
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Fonctionnement Rappel par ressort - Fermeture par défaut
  • Normes 3A et FDA
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)