!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de coulisseau
Pour matériau de corde
Composant de corde d'assurance
CSA Standards Met
À utiliser avec
Résistance à la traction
Longueur de la corde d'assurance
Matériau de la corde d'assurance
Comprend
Couleur

Cordes d'assurance verticales et coulisseaux

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

110 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DBI-SALA
  • CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP
  • N° article DBI1202794C
  • N° de modèle du manufacturier 1202794C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Répondant aux normes CSA Z259.2.1 classe ADP, cette corde d'assurance DBI-SALA mesure 50 pieds (15 mètres) de long et 5/8 pouce (16 millimètres) de diamètre. Dotée d'un mousqueton à une extrémité, la corde en polyester/polypropylène est résistante à l'abrasion et aux UV. La corde bleue/rouge a une épissure durable à cinq plis.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROTECTA
  • CORDE ASSURANCE,CROCHET INTÉGRÉ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,MAX 310 LB,100 PI X 5/8 PO,POLY/PP
  • N° article DBISSR100-100
  • N° de modèle du manufacturier SSR100-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Dotée d'un mousqueton intégré à verrouillage automatique en acier forgé, cette corde d'assurance en polyester et polypropylène mesure 100 pieds (30 mètres) de long et 5/8 pouce (16 millimètres) de diamètre. Elle répond aux normes CSA Z259.2.1 Classe ADP et a une charge maximale de 310 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DSI
  • CORDE,À UTILISER A/LE COULISSEAU FP151 OU FP131,PETIT CROCHET MOUSQ,1 OUVRIER,50 PI,POLYMÈRE/AC
  • N° article DSIFP16EPS50A
  • N° de modèle du manufacturier FP16EPS50A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette corde en polymère se fixe à un ancrage et comporte un petit mousqueton en acier zingué. Elle a une capacité d'un travailleur et une résistance à la traction de 5 009 livres. Elle mesure 50 pieds de long et a une capacité de poids de 352 livres. Elle est conçue pour être utilisée avec les coulisseaux FP151 ou FP131 et répond aux normes CSA Z259.25-17.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48