!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP

CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP

DBI-SALA

CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP close
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
CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP

CORDE ASSURANCE,DBI-SALA,MOUSQ,CSA Z259.2.1 CLASSE ADP,BL/RGE,50 PI,POLY/PP

DBI-SALA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 299,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article DBI1202794C
  • N° de modèle du manufacturier 1202794C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Répondant aux normes CSA Z259.2.1 classe ADP, cette corde d'assurance DBI-SALA mesure 50 pieds (15 mètres) de long et 5/8 pouce (16 millimètres) de diamètre. Dotée d'un mousqueton à une extrémité, la corde en polyester/polypropylène est résistante à l'abrasion et aux UV. La corde bleue/rouge a une épissure durable à cinq plis.

Spécifications techniques

  • Article Corde d'assurance 5/8 po x 50 pi
  • Nb de travailleurs par système 1
  • Capacité de poids 310 lb
  • Matériau de la corde d'assurance Copolymère