!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Taille de filetage
Type de filet
Chanfrein du taraud
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Classe d'ajustement
Direction de filetage
Nb de goujures
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à goujures droites

Taraud à goujures droites permettent de créer ou de réparer des filetages internes dans des trous borgnes et débouchants. Ils sont parfois appelés tarauds à main. Les copeaux se déplacent dans les goujures des tarauds sans être évacués lorsque les tarauds tournent dans un trou pour couper les filets. Les tarauds en carbure sont plus durs et plus résistants à la chaleur que ceux en acier rapide et en métal fritté. Ils sont utilisés pour le taraudage de matériaux durs à grande vitesse. Les tarauds en métal fritté sont plus résistants et moins susceptibles de se casser que ceux en cobalt et en acier rapide: ils sont utilisés pour le taraudage de matériaux très abrasifs. Les tarauds en acier rapide au vanadium offrent une meilleure résistance à l’abrasion et à l’usure que ceux en acier rapide standard. Les tarauds en acier rapide offrent une bonne résistance à l’usure pour le taraudage d’une variété de matériaux. Les tarauds en acier au carbone sont principalement utilisés pour la réparation des filets.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 2 679  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXD7
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXD4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXD3
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,168 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, TARAUD, 3 CANNELURES
  • N° article WSW2LXD2
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,141 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE
  • N° article WSW2LWP8
  • N° de modèle du manufacturier 2LWP8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 8,10 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 69 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE
  • N° article WSW2LWF7
  • N° de modèle du manufacturier 2LWF7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 0,381 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE
  • N° article WSW2LWP6
  • N° de modèle du manufacturier 2LWP6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 6,48 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 64 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXE2
  • N° de modèle du manufacturier 2LXE2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,318 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE
  • N° article WSW2LWF1
  • N° de modèle du manufacturier 2LWF1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FINISSEUR, ACIER RAPIDE
  • N° article WSW2LWP7
  • N° de modèle du manufacturier 2LWP7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 6,48 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 64 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande