!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Clarté
Couleur
Compatibilité des raccords
Flexibilité
D.I. du tuyau ondulé
Diamètre extérieur
Normes
Système de mesure
Dureté
Renfort
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tubes en nylon haute pression

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 339  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • NYCOIL
  • TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON
  • N° article NYC63440
  • N° de modèle du manufacturier 63440
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube en viton noir de cinq pieds de long a une épaisseur de paroi de 1/16 po Le diamètre intérieur est de 1/2 po et le diamètre extérieur est de 5/8 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • TUBES, NOIR, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 25 PI, 75A, VITON
  • N° article FAR485-4-100
  • N° de modèle du manufacturier 485-4-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube Viton noir de 25 pi de long a une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 1/4 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • TUYAU FLEXIBLE NYLON 3/8PODE
  • N° article FAR485-6-100
  • N° de modèle du manufacturier 485-6-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48