!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Couleur
Finition
Taille de contenant
Poids net

Peintures et apprêts de carrosserie

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

74 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DOMINION SURE SEAL
  • APPRÊT AUTOMORDANCAGE, AÉROSOL, SÉCHAGE 30-40 MIN, 15 35 DEG. C, GRIS, 1.2 G DE COV, 340 GRAMMES
  • N° article DSSSEP
  • N° de modèle du manufacturier SEP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt aérosol gris à automordançage en une étape est à haut pouvoir garnissant facile à utiliser, et offre une excellente adhérence pour d'autres apprêts, couches de finition et scellants sur le métal. Il a un temps de séchage rapide de 30 à 40 minutes et temps de séchage de seconde couche de cinq à dix minutes, et est conçu pour une utilisation entre 15 et 35 degrés Celsius. Il est compatible avec tous les apprêts de surfaces pour les réparations et finitions localisées.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USC
  • MASTIC FINITION GLACEE, SECHAGE RAPIDE, OXYDE FER ROUGE, TUBE DE 454 G (1 LB)
  • N° article USC32035
  • N° de modèle du manufacturier 32035
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mastic à un composant à séchage rapide à base d'oxyde de fer rouge est mieux utilisé sous les finitions laquées, acryliques et synthétiques. Sa texture extrêmement fine comble les rayures, les piqûres et les fossettes sur les mastics de plastique durci et de métal nu.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DOMINION SURE SEAL
  • REVÊTEMENT PROTECTEUR CULBUTEURS, 15 À 35 DEG. C, SÉCHAGE DE 30 À 40 MIN, NOIR, 1.40G COV, 405G
  • N° article DSSSVG1
  • N° de modèle du manufacturier SVG1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce revêtement de protection de culbuteur noir est facile à utiliser, s'agglomère rapidement et peut être peint. Il correspond aux textures OEM et protège contre les éclats et les abrasions, et offre une résistance à la corrosion et une insonorisation. Il a un temps de séchage rapide, non collant, de 30 à 40 minutes et séchage d'une nouvelle couche de cinq à dix minutes, et est mieux utilisé à des températures comprises entre 15 et 35 degrés Celsius.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • APPRÊT P/SOUDURE PAR PINCEMENT/FUSIONNEMENT VERRE, OSHA, COV 4.91 LB/GAL U.S, NOIR, 30 ML
  • N° article PRFPF230
  • N° de modèle du manufacturier PF 230
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt noir, en une étape, pour soudure par pincement et fusionnement de verre est disponible dans un format de 30 ml et est utilisé dans la préparation finale de la surface lors du fusionnement d'adhésifs uréthane sur les soudures par pincement, les métaux enduits d'apprêt et le verre. Il est conforme aux normes OSHA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DOMINION SURE SEAL
  • APPRÊT CUIVRE COMP. SOUDAGE, AÉROSOL, TEMPS SÉCHAGE 30-40 MIN, 15-35 DEGRÉS C, 1.0G COV, 410G
  • N° article DSSSCW
  • N° de modèle du manufacturier SCW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt cuivré en aérosol est conçu pour éliminer la corrosion entre les substrats soudés et a une excellente adhérence au métal nu et reçoit bien le soudage de tôles. Il est destiné à être appliqué à des températures comprises entre 15 et 35 degrés Celsius et a un temps de séchage rapide de 30 à 40 minutes sans être collant au toucher, avec un temps de séchage recouvrement de cinq à dix minutes.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • APPRÊT/COUCHE SURFACE P/ ACRYLIQUE, OSHA, GRIS, COV DE 107.8 G/L (0.9 LB/GAL U.S.), 3.78 LITRES
  • N° article PRFPF674C
  • N° de modèle du manufacturier PF 674C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt et surfaceur de laque acrylique gris de 3.78 litres a une formulation à haute teneur en solides pour un remplissage et un ponçage faciles et rapides, et offre une excellente adhérence. Il est conçu pour combler jusqu'à 80 éraflures de sablage. Il conserve ses caractéristiques et résiste à la déposition lorsqu'il est mélangé correctement avec un diluant pour vernis acrylique.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ARSLAN
  • TÊTE D'EPANDAGE EN PLASTIQUE, BLEU, 102 X 70 MM (4X2 3/4 PO), PQ DE 5
  • N° article ARN23-337
  • N° de modèle du manufacturier 23-337
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces têtes d'épandage en plastique bleu mesurent 102 x 70 mm (4 x 2 3/4 po) et produisent une finition uniforme. Disponibles en paquets de cinq.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DOMINION SURE SEAL
  • LAQUE CL INST, SÉCHAGE 30-40MIN, 15-35 DEG C, TRANSP, 1.50G COV, 340G
  • N° article DSSSIC
  • N° de modèle du manufacturier SIC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette couche transparente instantanée en aérosol prête à l'emploi donne un fini lustré aux surfaces apprêtées, résiste aux rayons UV et procure une finition durable. Une première application sèche rapidement sans coller entre 30 et 40 minutes et une seconde couche séchera entre cinq et dix minutes. Ce produit est conçu pour une utilisation entre 15 et 35 degrés Celsius.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • COMPOSÉ RÉPARATION, ÉTANCHE, OSHA, COV 0.44 LB/GAL U.S, BLEU, 1 499 ML (50.7 OZ), POLYESTER
  • N° article PRFPF163-2
  • N° de modèle du manufacturier PF 163-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce composé de réparation bleu renforcé de polyester est imperméable et fabriqué avec des fibres à brins courts et longs pour les réparations à haute résistance de la fibre de verre, de l'acier galvanisé, du SMC, de l'aluminium, des joints de panneaux collés, des joints de soudure, des panneaux de carrosserie et des dommages causés par la rouille. Il comprend une crème de durcissement et répond aux normes OSHA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USC
  • MASTIC REMPLISSAGE LÉGER "FEATHER-RITE", OSHA, BLANC CASSÉ, 1 GALLON, FINITION POLYESTER
  • N° article USC21330
  • N° de modèle du manufacturier 21330
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mastic léger "Feather-Rite" de 3.78 l (1 gal.) offre une excellente facilité d'application. Sa formule blanc cassé à ponçage doux est non collante et sans colmatage, et élimine les trous d'épingle avec une finition en polyester. Il répond aux exigences de l'OSHA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • PARE-GRAVIER TEXTURE EUROPÉENNE, AÉROSOL, OSHA, NOIR, COV DE 208.5 G/L (1.74 LB/GAL U.S.), 446 G
  • N° article PRFPF560
  • N° de modèle du manufacturier PF 560
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce pare-gravier noir en aérosol à texture européenne peut être peint et arrête la corrosion et la rouille. Il a un temps de séchage de 30 minutes ou plus et est conforme aux normes OSHA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • APPRÊT/REPARATEUR IK, SÉCHAGE EN 10 À 15 MIN, OSHA, VERT OLIVE, COV 356 G/L, 340 G (12 OZ)
  • N° article PRFPF657
  • N° de modèle du manufacturier PF 657
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt et réparateur 1K vert olive est livré avec deux buses de pulvérisation et est conçu comme un apprêt monocomposant à haut pouvoir garnissant qui masque les rayures de ponçage mineures et peut être facilement poncé. Il adhère à l'acier galvanisé et à l'aluminium, aux métaux nus ou peints, aux plastiques, aux mastics de carrosserie et à la peinture entièrement durcie. Il sèche rapidement en 10 à 15 minutes et une nouvelle couche séchera en 30 minutes. Il répond aux e

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USC
  • MASTIC CARROSSÉRIE TOUT MÉTAL, OSHA, ÉTANCHE, ARGENT FONCE MÉTALLISE, COV DE 26.974169255 %, 946 ML
  • N° article USC14060
  • N° de modèle du manufacturier 14060
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce mastic de carrosserie tout métaux argent foncé pour le lissage, le raccommodage, la réparation de la rouille et sur les soudures par points. Sa formule à base d'aluminium est résistante à la rouille et à l'eau, ce qui la rend idéale comme couche barrière ou comme finition sur tous les types de mastics. Il empêche également les coulisses blanches et de rouille.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ARSLAN
  • EPANDEURS REMPLISSAGE P/ CAROSSÉRIE, ROUGE/NOIR, LAME D'ACIER, JEU DE 4
  • N° article ARN23-8311
  • N° de modèle du manufacturier 23-8311
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Les quatre épandeurs pour mastic de carrosserie de cet ensemble sont rouge et noir et équipés de lames en acier pour une finition lisse et durable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • APPRÊT AUTO-MORDANCAGE, AÉROSOL, OSHA, SÉCHAGE 10-15 MIN, GRIS PALE, COV 2.91 LB/GAL U.S, 340G
  • N° article PRFPF654
  • N° de modèle du manufacturier PF 654
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet apprêt à auto-mordançage en aérosol gris clair a une excellente adhérence, facilite le ponçage et est destiné aux réparations ponctuelles et au métal nu. Il a un temps de séchage rapide de 10 à 15 minutes. Il est conforme aux normes OSHA.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROFORM
  • FILM INSONORISANT, S/ COV VOLATILS, NOIR, 305 X 305 MM (12X12 PO)
  • N° article PRFPF365
  • N° de modèle du manufacturier PF 365
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce film insonorisant noir, sans volatils, mesure 305 x 305 mm (12 x 12 po) est fait de butyle rigide et possède une feuille d'aluminium pliable intégrée. Il est utilisé pour réduire le niveau de bruit et est efficace pour bloquer l'infiltration d'eau et des gaz d'échappement. Ce film est idéal pour le plancher, les joints, les fissures, les zones rouillées, les trous, les déchirures, les revêtements de porte, les murs pare-feu et les bas de caisses.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48