!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Couleur

Enduits thermorésitants

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

7 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RUST-OLEUM
  • PEINTURE HAUTE TEMPÉ,À VAPORISER,1200 ° F,1 À 2 HEURES,NOIR,583 G/L,10 À 12 PIEDS CARRÉS,340 ML,MÉTAL
  • N° article RLMN7778830
  • N° de modèle du manufacturier N7778830
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette peinture noire haute température s‘applique par pulvérisation et peut être appliquée sur des grils, des poêles à bois et d'autres articles en métal. Il protège contre la rouille et résiste à la corrosion. Elle a un temps de séchage d'une à 2 hrs et un temps de recouvrement de moins d'une hr ou après 48 hrs. Il peut résister à des températures allant jusqu'à 1 200 °F et a une couverture de 10 à 12 pi2. Il a une teneur en composés organiques volatiles de 583 gal/L et un

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUST-OLEUM
  • PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL
  • N° article RLMN7778504
  • N° de modèle du manufacturier N7778504
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette peinture noire haute température a une méthode d'application au pinceau et peut être appliquée sur des grils, des poêles à bois et d'autres articles en métal. Elle protège contre la rouille et résiste à la corrosion. Il a un temps de séchage de 5-9hrs et un temps de recouvrement de 5hrs. Peut résister à des températures allant jusqu'à 1 000 °F et couvre de 65 à 130 pi2. Il a une teneur en composés organiques volatiles de 496 gal/L et une taille de 946mL. Pour intérieur c

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48