!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL

PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL

RUST-OLEUM

PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL close
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
PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL

PEINTURE HAUTE TEMP,BROSSE,1000 ° F,5 À 9 HEURES,NOIR,496 G/L,65 À 130 PIEDS CARRÉS,946 ML,MÉTAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLMN7778504
  • N° de modèle du manufacturier N7778504
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

Cette peinture noire haute température a une méthode d'application au pinceau et peut être appliquée sur des grils, des poêles à bois et d'autres articles en métal. Elle protège contre la rouille et résiste à la corrosion. Il a un temps de séchage de 5-9hrs et un temps de recouvrement de 5hrs. Peut résister à des températures allant jusqu'à 1 000 °F et couvre de 65 à 130 pi2. Il a une teneur en composés organiques volatiles de 496 gal/L et une taille de 946mL. Pour intérieur c

Spécifications techniques

  • Article Peinture haute température
  • Temps de séchage 5 - 9 h
  • Teneur en COV 496 g/L
  • Couleur Noir
  • Méthode d'application Brosse