!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VALVE WYE,NST 2-1/2XNST 1-1/2,LAI

VALVE WYE,NST 2-1/2XNST 1-1/2,LAI

APPROVED VENDOR

VALVE WYE,NST 2-1/2XNST 1-1/2,LAI close
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
VALVE WYE,NST 2-1/2XNST 1-1/2,LAI

VALVE WYE,NST 2-1/2XNST 1-1/2,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 295,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM6AKE2
  • N° de modèle du manufacturier 6AKE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1463
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'entrée NH femelle
  • Taille d'entrée 2-1/2 po
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau du corps Laiton
  • Pression max. 300 lb/po²
  • Matériau de joint Caoutchouc
  • Plage de température 32 Degrees F - 176 Degrees F
  • Application Divise un flux unique en flux double
  • Type de sortie NPSH mâle x NPSH mâle
  • Taille de sortie 1-1/2" x 1-1/2"
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau de bille Laiton coulé
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Matériau du siège PTFE
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Normes C85700