!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
WEDGE ANCHOR SS 303/304 5/8X6

WEDGE ANCHOR SS 303/304 5/8X6

APPROVED VENDOR

WEDGE ANCHOR SS 303/304 5/8X6 close
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
WEDGE ANCHOR SS 303/304 5/8X6

WEDGE ANCHOR SS 303/304 5/8X6

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU70420.062.0600
  • N° de modèle du manufacturier U70420.062.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.533 lb
Produit de remplacement suggéré
ANCRG CALE AI 303/304 5/8X6,2/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,70 $ / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Ancrage à cale
  • Longueur de l'ancrage 6 po
  • Longueur de filetage 4-13/16 po
  • Encastrement min. 2 3/4 po
  • Comprend Écrous et rondelle
  • Diamètre de l'ancrage 5/8 po
  • Épaisseur de service max. 2 po
  • Taille de filetage 5/8 po
  • Tension limite (lb) en béton de 4 000 lb/po² 7,480