Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet assortiment de gaines thermorétractables à simple paroi a un rapport de rétraction de deux pour un. Les pièces de ce lot mesurent six pouces de long, sont noir et blanc avec chaque couleur ayant des pièces de 1/8, 3/16 et 1/4 po, toutes avec une résistance diélectrique de 600 volts, une excellente flexibilité et un caractère ignifugeant. Ce sont des produits conformes aux normes RoHS, CSA et UL. Le paquet est livré avec six pièces.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
D.I. avant rétrécissement0,125 po
CouleurNoir, blanc
Température de rétrécissement min.194 Degrees F
Température nominale max.257 Degrees F
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
Longueur6 po
Style d'emballagePièces individuelles
Puissance diélectrique600 V
NormesReconnu par UL et certifié par CSA à 125 Degrees C (257 Degrees F), Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à RoHS
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 11,09 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 5,32 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 12,99 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 86,08 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: