!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MULTIPLICATEUR DE COUPLE 8000PI LB

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 8000PI LB

PROTO

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 8000PI LB close
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
MULTIPLICATEUR DE COUPLE 8000PI LB

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 8000PI LB

PROTO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PRT6252
  • N° de modèle du manufacturier J6252
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Multiplicateur de couple
  • Sortie nominale 8 000 pi-lb
  • Prise carrée, entrée mâle 1-1/2 po
  • Type de mesure de couple Pieds-livres
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Matériau Métal
  • Système d'engrenage Planétaire, 3 étages
  • Longueur de manche/poignée 12-9/32 po
  • Diamètre de tête 5-13/16 po
  • Entrée nominale 154 pi-lb
  • Prise carrée, entrée femelle 1/2 po
  • Rapport de couple 1:52
  • Précision +/- 5 %
  • Dispositif anti-recul Autonome, 3 positions
  • Rapport d'engrenage 60:1
  • Longueur hors tout 15-3/16 po
  • Épaisseur de tête 10-3/4"