!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 1-72NF H2 2FL INTER PT

TARAUD 1-72NF H2 2FL INTER PT

GREENFIELD THREADING

TARAUD 1-72NF H2 2FL INTER PT close
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
TARAUD 1-72NF H2 2FL INTER PT

TARAUD 1-72NF H2 2FL INTER PT

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,25 $ / CHAQUE
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
  • N° article GNF356102
  • N° de modèle du manufacturier 356102
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1942
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud
  • Type de filet UNF
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 1,688 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droite
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,55 mm
  • Système de mesure Tuyau
  • Série SPGP
  • Longueur de tige 1,3130 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2 / 2B
  • Taille de filetage No. 1-72
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 53
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 1,60 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 0,073 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 72
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale