!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBI MOTR DEMAR TRANSFORM IEC 24-3

COMBI MOTR DEMAR TRANSFORM IEC 24-3

GE

COMBI MOTR DEMAR TRANSFORM IEC 24-3 close
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
COMBI MOTR DEMAR TRANSFORM IEC 24-3

COMBI MOTR DEMAR TRANSFORM IEC 24-3

GE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG4LVX5
  • N° de modèle du manufacturier 4LVX5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Démarreur de moteur combiné
  • Tension de serpentin (V) 120 VCA
  • Classe de boîtier NEMA 4X
  • Fonction d'opérateur Manuel/arrêt/auto
  • Voyant lumineux Oui
  • Tension du transformateur de commande Tension primaire : 208, 240, 480 VCA, tension secondaire : 120 VCA
  • Hz 50/60
  • HP à 3 phases - 480 V 20
  • Largeur 10,00 po
  • Normes UL 508A/ CSA, boîtier UL type 4X
  • Réglage d'intensité (A) du relais de surcharge 24 à 32 A
  • Ampères CA 24 à 32
  • Opérateur Commutateur
  • Protection de court-circuit Protecteur de circuit moteur
  • Transformateur de commande Oui
  • Forme de contact auxiliaire 1 NO/1 NF
  • HP à 3 phases - 240 V 10
  • Hauteur 12,00 po
  • Profondeur 6,34 po
  • Comprend Protecteur de circuit moteur, mains/arrêt/auto, lampe témoin, transformateur