!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GERBEUR A FOURCHES 1000LB 76X25PO

GERBEUR A FOURCHES 1000LB 76X25PO

WESCO

GERBEUR A FOURCHES 1000LB 76X25PO close
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
GERBEUR A FOURCHES 1000LB 76X25PO

GERBEUR A FOURCHES 1000LB 76X25PO

WESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,009.18 / CHAQUE
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
  • N° article WESPESFL76-25
  • N° de modèle du manufacturier PESFL76-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 489.0 lb

Spécifications techniques

  • Pour type de palette Ouverte
  • Largeur de fourche 3 po
  • Épaisseur de fourche 1"
  • Mécanisme de levage Hydraulique
  • Largeur de roulette 2 po
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Roulettes/roues non-marquantes Oui
  • Tension (V) de chargeur 120 V AC
  • Centre de gravité de charge 15"
  • Largeur hors tout 26-1/2 po
  • Longueur de la fourche 25 po
  • Type de fourche Adjustable Invertible
  • Commande (élévateurs) Bouton-poussoir
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Roues sur essieu non-marquantes Oui
  • Temps de charge 1 h
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Pour type de surface Béton
  • Méthode de construction Soudé