!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
REGISTRE REGUL VOL CARRE, L 9-3/4PO

REGISTRE REGUL VOL CARRE, L 9-3/4PO

DAYTON

REGISTRE REGUL VOL CARRE, L 9-3/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REGISTRE REGUL VOL CARRE, L 9-3/4PO

REGISTRE REGUL VOL CARRE, L 9-3/4PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 166,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GFN2LRY6
  • N° de modèle du manufacturier 2LRY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.38 lb

Spécifications techniques

  • Article Régistre de réglage carré
  • Forme du registre Carré
  • Matériau de la carcasse Acier galvanisé de cal. 16
  • Vitesse max. 3 000 pi/min
  • Profondeur du cadre 5 po
  • Largeur de conduit 10 po
  • Diamètre d'axe 1/2 po
  • Température max. 180 Degrees F
  • Roulements Synthétique (acétal), type douille
  • Liaison Côté, hors du courant d'air, dissimulé dans le cadre
  • Normes AMCA (air)
  • Type de registre Registre de contrôle de volume
  • Type de lame 3 V
  • Matériau de lame Acier galvanisé de cal. 16
  • Largeur du cadre 9-3/4 po
  • Hauteur du cadre 9,75 po
  • Hauteur de conduit 10 po
  • Axe Acier plaqué
  • Différentiel de pression max. 5 in wg
  • Joints Lame en vinyle extrudé
  • À utiliser dans Système à pression/vélocité faible/moyenne
  • Comprend Pièces pour la fixation interne ou externe de l'actionneur, axe de commande amovible

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande