!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURNEVIS CLAVEAU TG RONDE 3/8X10

TOURNEVIS CLAVEAU TG RONDE 3/8X10

PROTO

TOURNEVIS CLAVEAU TG RONDE 3/8X10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOURNEVIS CLAVEAU TG RONDE 3/8X10

TOURNEVIS CLAVEAU TG RONDE 3/8X10

PROTO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PRTK3810R
  • N° de modèle du manufacturier JK3810R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • Article Tournevis
  • Style d'extrémité Rainures Keystone
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Non magnétique Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Longueur de tige 10 po
  • Forme de tige Rond
  • Matériau de manche/poignée Multicomposant
  • Normes ASME B107.15
  • Taille d'extrémité 3/8 po
  • Longueur hors tout 14-63/64 po
  • Anti-étincelant Non
  • Isolation Non
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de tige Outil en alliage d'acier
  • Embout magnétisé Non
  • Tige remplaçable Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande