!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS DE FIXATION,RNDL HEX DENTELÉE,À FENTES,TLE 10,10 X 3/8 PO,PLAQUÉ ZC,AC AU CARB,PQ 100

VIS DE FIXATION,RNDL HEX DENTELÉE,À FENTES,TLE 10,10 X 3/8 PO,PLAQUÉ ZC,AC AU CARB,PQ 100

PAPCO

VIS DE FIXATION,RNDL HEX DENTELÉE,À FENTES,TLE 10,10 X 3/8 PO,PLAQUÉ ZC,AC AU CARB,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS DE FIXATION,RNDL HEX DENTELÉE,À FENTES,TLE 10,10 X 3/8 PO,PLAQUÉ ZC,AC AU CARB,PQ 100

VIS DE FIXATION,RNDL HEX DENTELÉE,À FENTES,TLE 10,10 X 3/8 PO,PLAQUÉ ZC,AC AU CARB,PQ 100

PAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,48 $ par 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3334 = 282,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 334 ou plus et en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PPC213-187
  • N° de modèle du manufacturier 213-187
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces vis taraudeuses avec une tête de rondelle hex en retrait et un entraînement à fente. Elles mesurent 10 x 3/8 po. Elles ont un dia. numéro 10 et un pas de filetage de 1,3 po. Ces vis de type A sont fabriquées AC CARB à fini zinguée. Il y en a 100 par boîte.

Spécifications techniques

  • Article Vis-taraud à tête hexagonale
  • Type Vis-taraud hexagonale plaqué
  • Matériau Placage de zinc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande