Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce chargeur de batterie rapide 120 V CA avec une prise à deux broches possède un double port qui charge séquentiellement les batteries lithium-ion de 12 V et 18 V. Il peut être utilisé avec les batteries Redlithium M12 et M18. Le chargeur est doté de l'intelligence Redlink et d'un voyant lumineux.
Spécifications techniques
ArticleChargeur rapide
Nb de connexions1
Pour tension de batterie (V)12 V, 18 V
Classe de chargeurRapide
À utiliser avecToutes batteries M12 et M18
Système de suivi de l'outilNon
Capacité de la batterieBatteries M12 ou M18
Tension de port de charge(1) 12 V, (1) 18 V
Tension d'entrée (V) du chargeur120 VCA
Lampe témoinOui
CaractéristiquesChargement séquentiel: chargement automatique de la deuxième batterie après le chargement complet de la première batterie
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca