!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DETECTEUR PROXIMITE 8MM

DETECTEUR PROXIMITE 8MM

OMRON

DETECTEUR PROXIMITE 8MM close
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
DETECTEUR PROXIMITE 8MM

DETECTEUR PROXIMITE 8MM

OMRON

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG1EA50
  • N° de modèle du manufacturier E2E-X2ME1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Capteur de proximité
  • Diamètre du capteur de proximité 8,0 mm
  • Blindé(e)/non blindé(e) Non blindé(e)
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 3 conducteurs, NPN
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Mode de sortie NO
  • Indice IP 67
  • Longueur 41 mm
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Normes Conforme CE
  • Méthode de détection de proximité Inductif
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 10 - 30 VCC
  • Fréquence de service du capteur de proximité 800 Hz
  • Distance de détection maximal 2,0 mm
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de boîtier Laiton nickelé
  • Plage de température de service -40 degrés Fahrenheit à 185 degrés Fahrenheit
  • Description/caractéristiques spéciales Voyant d'état DEL
  • Comprend Manuel d'instructions