!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TESTEUR ROTATION PHASE,ACL,2,7 PO LO

TESTEUR ROTATION PHASE,ACL,2,7 PO LO

TRIPLETT

TESTEUR ROTATION PHASE,ACL,2,7 PO LO close
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
TESTEUR ROTATION PHASE,ACL,2,7 PO LO

TESTEUR ROTATION PHASE,ACL,2,7 PO LO

TRIPLETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 223,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article JEWPR400
  • N° de modèle du manufacturier PR400
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Testeur de rotation de phase
  • Type d'écran d'affichage ACL
  • For Voltage Range 40 à 600 VCA
  • Maximum Frequency 400 Hz
  • Testing Functions Détermination de la séquence correcte de câblage des phases pour l'installation d'un système triphasé
  • Composition chimique de pile/batterie Non alimenté(e) par pile
  • Taille de l'affichage 1,4 po x 1,4 po
  • For Phase Oui
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Température minimale de service 0 Degrees C
  • Normes CE, RoHS
  • Hauteur de l'outil 5,1 po
  • Largeur de l'outil 1,2 po
  • CAT Safety Rating CAT III 600 V
  • Type d'affichage Numérique
  • Comprend Fils d'essai et pinces crocodiles codées par couleur, étui de transport
  • Minimum Frequency 15 Hz
  • Type d'alerte Visuelle, direction de phase et phases en marche
  • Circuit Connection Type Pinces crocodiles
  • Caractéristiques L'écran ACL graphique affiche le sens de rotation et les phases en cours
  • Comprend les batteries Non
  • Température de service maximale 40 Degrees C
  • Nombre de piles requises 0
  • Test Lead Length 3,2 pi
  • Longueur d'outil 2,7 po