!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE,APPLIQUE,CNL PEX,FEM,1 200 LB/PO2 -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 1/2 PO PEX,LTN S/ PLOMB

COUDE,APPLIQUE,CNL PEX,FEM,1 200 LB/PO2 -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 1/2 PO PEX,LTN S/ PLOMB

FAIRVIEW

COUDE,APPLIQUE,CNL PEX,FEM,1 200 LB/PO2 -65  ° F À 250  ° F,1/2 X 1/2 PO PEX,LTN S/ PLOMB close
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
COUDE,APPLIQUE,CNL PEX,FEM,1 200 LB/PO2 -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 1/2 PO PEX,LTN S/ PLOMB

COUDE,APPLIQUE,CNL PEX,FEM,1 200 LB/PO2 -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 1/2 PO PEX,LTN S/ PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 73,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLFPEXS139F10D
  • N° de modèle du manufacturier LF-PEX-S139F-10D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 2644
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce coude femelle à oreille tombante à 90 degrés s'adapte aux tuyaux PEX, chrome et laiton de 1/2 x 1/2 po. Ce raccord en laiton sans plomb peut supporter une température de fonctionnement de -65 °F à 250 °F à 1 200 lb/po2.

Spécifications techniques

  • Article Coude
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/2 po
  • Pression max. 1 200 lb/po²
  • Normes ASTM B 1807, cNSF-pw
  • Matériau du raccord de tube Laiton sans plomb
  • Taille PEX 1/2 x 1/2
  • Plage de température -65 Degrees F - 250 Degrees F