!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PERCEUSE MAGNETIQUE PERMANENTE,750LB,13A

PERCEUSE MAGNETIQUE PERMANENTE,750LB,13A

MILWAUKEE

PERCEUSE MAGNETIQUE PERMANENTE,750LB,13A close
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
PERCEUSE MAGNETIQUE PERMANENTE,750LB,13A

PERCEUSE MAGNETIQUE PERMANENTE,750LB,13A

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3 214,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL4274-21
  • N° de modèle du manufacturier 4274-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1975
  • Poids à l’expédition 46.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Perceuse magnétique permanente
  • Tension - machines à glaces 120 VCA
  • Taille de mandrin 3/4 po
  • Pression de pointe de foret 750 lb
  • Comprend Tige de guidage rétractable de 1 po, adaptateur de mandrin 3/4 po Weldon à 1/2 po, coffre de rangement, clé de mandrin, bouteille de lubrification, sangle de sécurité
  • Source d'alimentation - mélangeur à tambour À cordon
  • Poids de l'outil 30,5 lb
  • Course du foret 5-3/4 po
  • Type de base - fanions d'avertissement Fixe
  • Style de mandrin Weldon, changement rapide
  • Avance descendante mécanique incluse Non
  • Hauteur hors tout 12-1/4 po
  • Réversible Non