!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TR CABLE RCCRDMNT,FICHE BANANE EMPILABLE

TR CABLE RCCRDMNT,FICHE BANANE EMPILABLE

APPROVED VENDOR

TR CABLE RCCRDMNT,FICHE BANANE EMPILABLE close
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
TR CABLE RCCRDMNT,FICHE BANANE EMPILABLE

TR CABLE RCCRDMNT,FICHE BANANE EMPILABLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4WRF6
  • N° de modèle du manufacturier 4WRF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # 237
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Cordon de raccordement
  • Longueur (po) 40
  • Matériau de construction Acier nickelé
  • Plage de température (F) 130 Degrees
  • Isolation PVC
  • Quantité par paquet 1 paire
  • Description de fiche/connecteur Fiche banane superposable sur les deux extrémités
  • Couleur Noir et rouge
  • Cotes Max. 2 000 VCC, 15 A
  • Calibre de fil (AWG) 18
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an