!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTEUR 3/4HP 56C CONDENSATER DEPART

MOTEUR 3/4HP 56C CONDENSATER DEPART

DAYTON

MOTEUR 3/4HP 56C CONDENSATER DEPART close
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
MOTEUR 3/4HP 56C CONDENSATER DEPART

MOTEUR 3/4HP 56C CONDENSATER DEPART

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 582,85 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1K081
  • N° de modèle du manufacturier 1K081
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 9
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur à usage général
  • Phases 1
  • HP 3/4
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 10,0/5,4 à 5,1
  • Hz 60
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Application de moteur Application générale
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 745
  • Tension (V) 115/208-230
  • Carcasse 56C
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Longueur sans tige 9-13/16 po
  • Comprend Boîte de dérivation
  • Efficacité nominale 71,3 %
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an