!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POSTE TRVAIL MBL,LO42PO,H36-3/8PO,LA24PO

POSTE TRVAIL MBL,LO42PO,H36-3/8PO,LA24PO

DURHAM

POSTE TRVAIL MBL,LO42PO,H36-3/8PO,LA24PO close
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
POSTE TRVAIL MBL,LO42PO,H36-3/8PO,LA24PO

POSTE TRVAIL MBL,LO42PO,H36-3/8PO,LA24PO

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 470,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHM312095W
  • N° de modèle du manufacturier 3120-95W
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 209.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poste de travail mobile
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Profondeur de tiroir 19-13/16 po
  • Largeur de tiroir 14-5/16 po
  • Style de lèvre Sur un côté
  • Matériau Acier
  • Hauteur hors tout 36-3/8 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Largeur de tablette 24 po
  • Capacité nominale de tiroir 100 lb
  • Composants de poste d'usinage mobile Tiroirs, fermés
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Hauteur de tiroir 6-3/4 po
  • Finition Revêtement en poudre
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Nb de portes 0
  • Longueur hors tout 42 po
  • Longueur de tablette 36"
  • Hauteur de la surface de travail 36-3/8 po
  • Comprend Clé