!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAQUETTE FRAISAGE,CARBURE,EMB SPHERIQUE

PLAQUETTE FRAISAGE,CARBURE,EMB SPHERIQUE

WIDIA

PLAQUETTE FRAISAGE,CARBURE,EMB SPHERIQUE close
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
PLAQUETTE FRAISAGE,CARBURE,EMB SPHERIQUE

PLAQUETTE FRAISAGE,CARBURE,EMB SPHERIQUE

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 444,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID4151101
  • N° de modèle du manufacturier M270BF1000 TN6540
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.915 lb

Spécifications techniques

  • Article Plaquette de fraisage
  • Rayon de bec 1/2 po
  • Série M270
  • n° ISO M270BF1000
  • Brise-copeaux BF
  • Sortie du connecteur PVD
  • Direction de coupe Main droite
  • Caractéristiques La géométrie BF est le premier choix pour toutes les opérations légères et de finition
  • Pour porte-outil M270BD037C050L555C, M270BD050C050L575C, M270BD062C062L600C, M270BD075C075L700C
  • Taille d'insert BF1000
  • Classe du fabricant TN6540
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Style de montage Vis de serrage
  • Code ISO - matière principale M, P, S
  • Application - matière secondaire Fonte
  • Forme Bout sphérique
  • Largeur 1 po
  • Cercle inscrit 1,000 po
  • Épaisseur 0,187 po
  • Code ANSI M270BF1000
  • Application - matière principale Nickel, acier inoxydable, acier, titane
  • Aspiration de connexion 15 degrés
  • Application de découpage Fraisage par reproduction, coupe moyenne à ébauchage intensif
  • Longueur de l'arête tranchante 1 po
  • Finition - usinage TiAlN
  • À utiliser avec Fraiseuse à reproduire M270
  • Style de plaquette M270
  • Matériau - usinage Carbure
  • Diamètre de trou de montage 0,222 po
  • Nb d'arêtes tranchantes 2
  • Inclinaison Neutre
  • Code ISO - matière secondaire K
  • Diamètre intérieur du trou de passage 0,2224 po